咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹匣式可换头短柄螺丝刀批头组套 型号 S
商品编号
A67659 S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弹匣式可换头短柄螺丝刀批头组套 型号 S
商品编号:A67659 S
旋转盖:否
内置批头盒:否
包括批头:否
配有棘轮手柄:否
配有伸缩手柄:否
左转/右转可转换性:否

更多参数>>

供货范围
一套多功能螺丝刀短柄单头批
一颗加长批头 0,8 x 4,0 x 50 mm
一颗加长批头 1,2 x 6,5 x 50 mm
一颗加长批头 PH1 x 50 mm
一颗加长批头 PH2 x 50 mm
一颗加长批头 PH3 x 50 mm
一颗加长批头 T10 x 50 mm
一颗加长批头 T15 x 50 mm
一颗加长批头 T20 x 50 mm
一颗加长批头 T25 x 50 mm
一颗加长批头 T30 x 50 mm
一个加长批头收纳盒

技术说明
弹匣式可换头短柄螺丝刀批头组套

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加