咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性弹匣式批头套筒 所含工具数量 12
商品编号
A67655 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:磁性弹匣式批头套筒 所含工具数量 12
商品编号:A67655 12
旋转盖:否
内置批头盒:否
包括批头:是
配有棘轮手柄:否
配有伸缩手柄:否
左转/右转可转换性:否
产品类别:批头工具

更多参数>>

Content table use
批头: 一字批头 1 件,规格尺寸 5.5
十字批头 1 件,规格尺寸 PH2
米字批头 各1 件,规格尺寸 PZ1;PZ2;PZ3
六角花形批头 各1 件,规格尺寸 TX15;TX20;TX25;TX30
内六角批头 各1 件,规格尺寸 3.0;4.0;5.0

适用于
1/4英寸批头,C6.3型。

技术说明
双组份材质手柄符合人体工程学设计,握持舒适并可有效防止脱落,防滑落。

技术说明
手柄内紧凑存放12个批头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加