咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
宝合16件套1/2"、3/8"系列绝缘扭力扳手组套 0200313
商品编号
A65755 0200313
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:宝合16件套1/2"、3/8"系列绝缘扭力扳手组套 0200313
商品编号:A65755 0200313
供货范围
16件

Supplied with table use
3/8英寸绝缘套筒: 8件,规格尺寸:8;10;11;12;13;14;17;19mm
3/8英寸绝缘六角旋具套筒: 4件,规格尺寸:4x75;5x75;6x75;8x75mm
3/8英寸绝缘延长接杆: 2件,规格尺寸:125;250mm
3/8英寸绝缘T型扳手: 1件,规格尺寸:200mm
3/8英寸绝缘扭矩扳手: 1件,规格尺寸:10-50NM

技术说明
符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加