咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩倍增器 最大输出 8000
商品编号
A65998 8000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭矩倍增器 最大输出 8000
商品编号:A65998 8000
直径D-整型:128
从动输出四方:1-1/2
方形驱动插口:3/4
重量:9.1
高度 H:277.0
最大输出:8000
最大输入:420
检测记录:制造商的检验记录
扭力倍增倍数/使用的力的倍增倍数:1:22
产品类别:扭矩扳手

更多参数>>

技术说明
  • 受控拧紧和松开螺丝
  • 高性能铝壳
  • 带有防回弹安全装置
  • 非破坏性过载保护装置,可在右旋和左旋拧紧中保护齿轮
  • 带Z型或曲柄反作用力臂
  • 优于±3%的精度
  • 应配合扭矩扳手一起使用

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加