咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAZET哈菜德直柄扭矩螺丝刀 12
商品编号
A65996 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HAZET哈菜德直柄扭矩螺丝刀 12
商品编号:A65996 12
数据可记录下来:否
扭矩已固定设定:否
扭矩范围-N·m-公制_范围结束:1.2
精度:6%
总长度 L:196.0
方形驱动插口:1/4
分度值:1 刻度 =:0.01

更多参数>>

技术说明
得益于大而清晰的数字显示,扭矩设置具有出色的可读性。
短36°释放距离,符合人体工程学的释放行为和清晰的声音信号。
带快速释放紧固件的钻头固定器——单手快速更换批头。
释放机构由高合金工具钢制成,具有出色的耐磨性。
滑块式过载离合器,可防止超过设定扭矩。
通过锁符号轻松识别锁定状态。
带有校准证书和序列号。
符合人体工程学的HAZET双组分手柄。
根据DIN EN ISO 6789-2:2017进行测试。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加