商品详情
- 商品名称:折弯式扭矩扳手 最大扭矩 10
- 商品编号:A65772 10
- 用于插套工具的接口:9×12
- 扭矩范围-N·m-公制_范围起始:1.0
- 扭矩范围-N·m-公制_范围结束:10.0
- 总长度-浮点型:133.0
- 重量:150.0
- 折弯功能:是
- 扭力测量精度:±6
- 产品类别:扭矩扳手
更多参数>>
提示
如果要求出厂预设扭矩,请在订购前说明。
技术说明
可预设扭矩的扭矩扳手,用于批量装配。
达到扭矩值时,手柄会折弯至20°,从而避免过度拧紧。
DIN EN ISO 6789 证书。
可自行在扭矩检测仪上设置。