咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械式扭矩扳手 最大扭矩 550
商品编号
A65731 550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机械式扭矩扳手 最大扭矩 550
商品编号:A65731 550
方形驱动插口:3/4
扭矩范围-lbf·in-英制_范围起始:110.0
扭矩范围-lbf·in-英制_范围结束:550.0
总长度 L:957.5
重量:4184.0
分度值:1 刻度 =:1.0
产品类别:扭矩扳手

更多参数>>

技术说明
铬钒合金钢棘轮头,确保更持久的使用寿命。精度误差+/-3%,符合DIN ISO 6789标准。扁管设计,截面小,便于狭小空间操作。每一支独立包装,拥有唯一的编码,方便追溯。TPR注塑手柄,握感舒适。视窗设计,窗口刻度清晰易读。方便的扭矩调节设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加