咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子扭矩测试仪 最大扭矩 320
商品编号
A65446 320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子扭矩测试仪 最大扭矩 320
商品编号:A65446 320
拧紧方向:右向拧紧
分辨率:1.0
接通/关闭开关:否
重量:3.0
测量范围_范围起始:9.0
测量范围_范围结束:320.0
扭力测量精度:±1
检测记录:制造商的检验记录
四方转接头:1/2;3/8
产品类别:扭矩检验设备
外六角:17.0

更多参数>>

技术说明
  • 检验/调节右旋扭矩扳手和扭矩螺丝刀
  • 即插即用,操作简单
  • 高测量精确度:所有读取值±1%误差,±1位数字
  • 自动重置
  • 可以从公制转换为英制
  • 用于电脑的串行插口RS232
  • 校验证书

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加