咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式扭矩扳手,附电气驱动 最大扭矩 203 Nm
商品编号
A65530 203
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子式扭矩扳手,附电气驱动 最大扭矩 203 Nm
商品编号:A65530 203
读数可进行转换:lbfft | kgf·cm | lbfin | Nm
应用程序接口:OneKey
额定电压:12.0
标准:DIN EN ISO 6789
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Milwaukee B 型 12 V
检测记录:制造商的检验记录
校准:价格承索
测量工具:电子
触发原理:振动马达
测量技术:扭矩
触发值设置:数字,可调
反馈:显示 | 声音信号 | 触发的

更多参数>>

精度
顺时针方向 +/- 2%,逆时针方向 +/- 3%。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

供货范围
包含 12 V / 2.0 Ah 红色锂离子可充电电池、C12C 充电器和坚固的塑料箱。

技术说明
  • 可通过电动驱动拧紧螺栓。然后手动拧紧至设定的额定扭矩。直接在扭矩扳手上设置和操作。
  • 借助 ONE-KEY™ 快速报告扭矩,用于创建报告。
  • LCD 显示器,色彩鲜艳,响应迅速。相关信息状态和显示的反馈。
  • 警告信号可选择设为触感(振动)、视觉(LED 和显示屏)、听觉或组合型。预警时间点可自定义设置。
  • 可在扭矩扳手上保存最多 28,000 个测量值。
  • 带有校准提醒功能。根据负载数量和时间间隔而定。

度量单位:N·m、ft·lbs、in·lbs、kg·cm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加