咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空气清洁站
商品编号
986000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
986000 M
986000 S
压缩空气接头
型号
宽度
工作高度
收集槽容量
深度
重量
高度
DN 7.2
M
1050mm
870mm
40l
450mm
90kg
1300mm
DN 7.2
S
570mm
870mm
20l
450mm
50kg
1300mm
销售价 数量
 
76886.12
35686.77

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:空气清洁站
商品编号:986000 S
供货范围

包含压缩空气枪,编号 080120 规格尺寸 ALU、软管和 Easyfix 压缩空气枪支架,编号 955750 规格尺寸 1、Easyfix 塑料盒,编号 955790 规格尺寸 74。
技术说明

稳定而坚固的钢板外壳配有内置气动抽吸系统和收集容器。抽吸操作可通过正面的一个脚踏板进行。背面配有滚轮和移动手柄,便于运输。
如要运行,仅需要车间压缩空气接口。
颜色

无烟煤色 RAL 7016
应用

利用压缩空气简单而干净地清洁工件和刀具。粉尘、切屑、油和液体被抽出并收集在收集容器中。
属性
压缩空气接头
DN 7.2
型号
S
宽度
570mm
工作高度
870mm
收集槽容量
20l
深度
450mm
重量
50kg
高度
1300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加