咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子扭矩测试仪 最大扭矩 3150
商品编号
A65447 3150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子扭矩测试仪 最大扭矩 3150
商品编号:A65447 3150
拧紧方向:右向和左向拧紧
分辨率:1.0
接通/关闭开关:否
重量:26.8
测量范围_范围起始:300.0
测量范围_范围结束:3150.0
扭力测量精度:±1
检测记录:制造商的检验记录
四方转接头:3/4;1
四方接口:1-1/2
校准:O4
产品类别:扭矩检验设备

更多参数>>

技术说明
  • 电子扭矩测试仪,内置电子测量系统
  • 检验、校正和验证右旋和左旋扭矩扳手
  • 水平和垂直检测,满足DIN EN ISO 6789
  • 工厂检测证书基于VDI 2646标准
  • 可选证书满足DAkkS-DKD-R 3-8 标准要求
  • 较大的LC图表显示
  • 宽泛的Nm测量范围,可在公英制之间切换
  • 含显示屏、电缆和软件

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加