咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BOOHER宝合58件工具套装
BOOHER宝合58件工具套装
商品编号
A63005 1801007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:BOOHER宝合58件工具套装
商品编号:A63005 1801007
带 QuickRelease:否
部件数量:58

更多参数>>

Supplied with table use
3/8英寸万向接头: 1件
两用棘轮扳手: 1件,规格尺寸:17mm
5件换头卡簧钳套装: 5件(1盒)
双色柄铬钒钢钢丝钳: 1件,规格尺寸:200mm
柔性拾取器: 1件,规格尺寸:600mm
3/8英寸十二角套筒: 14件,规格尺寸:6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19mm
两用扳手: 10件,规格尺寸:8;10;11;12;13;14;15;16;18;19mm
双色柄铬钒钢尖嘴钳: 1件,规格尺寸:150mm
23件塞尺: 23件(一套),规格尺寸:0.01~1mm
3/8英寸棘轮扳手: 1件
钢直尺: 1件,规格尺寸:150mm
LED铝合金手电筒: 1件
加长平头内六角扳手: 9件,规格尺寸:1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10mm
钢卷尺: 1件,规格尺寸:3mx16mm
美工刀: 1件,规格尺寸:18mm
双色柄十字螺丝批: 4件,规格尺寸:PH2x38;PH0x75;PH1x100;PH2x150mm
双色柄一字螺丝批: 3件,规格尺寸:6x38;3x75;5x100mm
活络扳手: 1件,规格尺寸:200mm
玻璃纤维柄圆头锤: 1件,规格尺寸:16OZ

技术说明
综合工具套装,满足日常安装和维修工作。
高档吹塑盒盛放、结构紧凑、便于携带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加