咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BOOHER宝合53件电讯工具套装
BOOHER宝合53件电讯工具套装
商品编号
A63004 1805205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:BOOHER宝合53件电讯工具套装
商品编号:A63004 1805205
带 QuickRelease:否
部件数量:53

更多参数>>

Supplied with table use
数显测电笔: 1件,12-250V
活络扳手: 1件,规格尺寸:150mm
双色柄十字螺丝批: 2件,规格尺寸:PH1x75;PH2x100mm
1/4英寸25mm十字旋具头: 3件,规格尺寸:PH1;PH2;PH3
外热式电烙铁: 1件,30W
木柄弯刃电工刀: 1件
1/4英寸25mm中孔花型旋具头: 3件,规格尺寸:TT10;TT15;TT20
手动吸锡器: 1件
1/4英寸25mm六角旋具头: 6件,规格尺寸:2;2.5;3;4;5;6mm
双色柄尖嘴钳: 1件,规格尺寸:150mm
U型防静电刷: 1件
钢卷尺: 1件,规格尺寸:3mx16mm
LED铝合金手电筒: 1件
1/4英寸25mm一字旋具头: 3件,规格尺寸:4;5.5;6.5mm
1/4英寸延长杆: 1件,规格尺寸:50mm
双色柄精密十字螺丝批: 3件,规格尺寸:PH000x40;PH00x40;PH0x40mm
数显万用表: 1件
万用剥线钳: 1件
双色柄斜嘴钳: 1件,规格尺寸:150mm
双色柄精密一字螺丝批: 3件,规格尺寸:1.4x40;2.0x40;3.0x40mm
绝缘胶带: 1件,规格尺寸:118mmx9m
焊锡丝: 1件
批头旋具: 1件,规格尺寸:1/4英寸
双色柄一字螺丝批: 2件,规格尺寸:5x75;6x100mm
烙铁支架: 1件
1/4英寸十二角套筒: 11件,规格尺寸:4;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13mm

技术说明
专业电讯工具组合,满足日常电讯行业用户的安装和维修工作。
工具配备齐全、合理。
高档吹塑盒盛放、结构紧凑、便于携带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加