咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
宝合12件套英制特长球头内六角 2010299
商品编号
A62612 2010299
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:宝合12件套英制特长球头内六角 2010299
商品编号:A62612 2010299
100 度弯头:否
颜色代码:否
长柄上的球头:否
短柄:否
长型:否
柄部带塑料护套:否

更多参数>>

Supplied with table use
扳手: 12件,规格尺寸:1/16″;5/64″;3/32″;7/64″;1/8″;9/64″;5/32″;3/16″;7/32″;1/4″;5/16″;3/8″
放置于: 塑料插套

技术说明
优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理。
细砂丁镍表面处理,美观耐磨。
球头扳手可倾斜25°使用。
符合 GB/T 5356-2008 标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加