咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BOOHER宝合38件1/4寸套筒工具套装
BOOHER宝合38件1/4寸套筒工具套装
商品编号
A63038 2300103
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:BOOHER宝合38件1/4寸套筒工具套装
商品编号:A63038 2300103
带 QuickRelease:否
部件数量:38

更多参数>>

Supplied with table use
1/4英寸滑行杆: 1件,规格尺寸:100mm
1/4英寸万向接头: 1件
1/4英寸中孔花型旋具套筒: 7件,规格尺寸:TT8;TT10;TT15;TT20;TT25;TT27;TT30;
1/4英寸十字旋具套筒: 4件,规格尺寸:PH1;PH2 x2;PH3
1/4英寸六角旋具套筒: 5件,规格尺寸:3;4;5;6;8mm
1/4英寸一字旋具套筒: 3件,规格尺寸:4;5.5;6.5mm
1/4英寸快速脱落棘轮扳手: 1件,规格尺寸:130mm
1/4英寸延长杆: 2件,规格尺寸:50;100mm
1/4英寸旋具柄: 1件,规格尺寸:150mm
1/4英寸十二角套筒: 13件,规格尺寸:4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14mm

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加