咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开放式周转盒套装 PE 套装
商品编号
963324
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963324 SB2
963324 SB3Z
963324 SB5
963324 SB6
包装单位
可堆叠
型号
容量
宽度
宽度,内部
已针对顶盖作出准备
抽屉中的止动件
文字标记可能性
材料
深度
深度,内部
背面上已针对 EAN 代码作好准备
针对用作检散料分隔的观察窗作好准备
针对观察窗作好准备
高度
10
SB2
23.1l
310mm
280mm
通过标记条
聚乙烯
500mm
445mm
200mm
14
SB3Z
7.3l
210mm
181mm
通过标记条
聚乙烯
350mm
300mm
145mm
25
SB5
0.7l
100mm
83mm
通过标记条
聚乙烯
160mm
134mm
75mm
50
SB6
0.2l
100mm
83mm
通过标记条
聚乙烯
85mm
63mm
50mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:开放式周转盒套装 PE 套装
商品编号:963324 SB5
提示

必须以整箱为单位交付。
适用于

容器条编号 914920、928235、Multifix 928201(但不包括规格尺寸 SB2 和 SB3Z),适用于装配车编号 918583 规格尺寸 TB3,适用于系统工具柜的固定台板编号 940705 规格尺寸 S,以及货架柜 / 墙装柜编号 944003 − 944039 和编号 943901 至 943907。除此以外,还可以通过工具箱固定器编号 955810 规格尺寸 100 在孔壁板上单独悬挂小型透明储物盒编号 963321 规格尺寸 SB6 和 SB5。
属性
包装单位
25
可堆叠
型号
SB5
容量
0.7l
宽度
100mm
宽度,内部
83mm
已针对顶盖作出准备
抽屉中的止动件
文字标记可能性
通过标记条
材料
聚乙烯
深度
160mm
深度,内部
134mm
背面上已针对 EAN 代码作好准备
针对用作检散料分隔的观察窗作好准备
针对观察窗作好准备
高度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加