咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,泡沫塑料套装
带多层软泡沫组成的泡沫方格套件,适用于精密仪器。其形状无需使用工具即可调整。
商品编号
963423
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963423 1
963423 2
宽度
深度
高度
550mm
350mm
220mm
750mm
550mm
380mm
销售价 数量
 
824.55
1333.51
  • 商品详情

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,泡沫塑料套装
商品编号:963423 2

适用于

规格尺寸 1 − 配套用于欧标箱,编号 963420 规格尺寸 27、42、60、70
(针对规格尺寸 27,客户需要自行对尺寸进行调整)。
规格尺寸 2 − 配套用于欧标箱,编号 963420 规格尺寸 81、155、240
(针对规格尺寸 81,客户需要自行对尺寸进行调整)。
技术说明

带多层软泡沫组成的泡沫方格套件,适用于精密仪器。其形状无需使用工具即可调整。
泡沫塑料厚度规格 2×30 mm,2×60 mm 和 1×10 mm 的底部泡沫塑料以及 1×30 mm 的结瘤泡沫塑料,配套用于顶盖。

属性
宽度
750mm
深度
550mm
高度
380mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加