咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工砂轮片 (A) 砂轮直径 × 砂轮厚度 100X6 mm
商品编号
A56336 100X6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:粗加工砂轮片 (A) 砂轮直径 × 砂轮厚度 100X6 mm
商品编号:A56336 100X6
铝镁合金:适用
通用:适用
砂轮厚度:6.0
砂轮直径:100
最大圆周速度:80
最高转速:15300
推荐的攻角:20-30
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
孔直径:22.23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
铜锌合金:适用
钢材硬度 < 67 HRC:适用

更多参数>>

应用
表面研磨,焊缝清理,倒角,填焊修整磨削。

技术说明
适用于各种输出功率的角磨机。即使在接触压力较低的情况下也能达到极其卓越的切削量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加