咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金牌砂碟 背绒 15孔,直径150 mm 粒度 P120
商品编号
A56771 P120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金牌砂碟 背绒 15孔,直径150 mm 粒度 P120
商品编号:A56771 P120
内容:100.0
有效研磨、自冷却的涂层:否
能够集尘:否

更多参数>>

应用
  • 适用领域:汽车、船舶制造行业,航空航天行业,汽车维修行业,木工行业,复合材料行业,金属加工等
  • 适合材料:油漆,腻子,碳纤维、玻璃纤维复合材料,有色金属,木材,塑料,人造石,碳钢,不锈钢等

规格
磨料:氧化铝
结合剂:树脂;新型改良工艺®
背基:P80 - P150 D级乳胶纸,P180 – P800 C级乳胶纸
植砂方式:半开放式

技术说明
金牌砂碟采用柔韧的乳胶纸背基以及特制的超涂层,是一款耐用的、具有快速切削能力的砂纸。半开放植砂方式使得其适用性非常广,表面的抗堵塞涂层能很好地防止砂纸堵塞及粉尘结块,不仅提高打磨效率,还延长了砂纸的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加