咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
水砂纸 粒度 P400
商品编号
A55780 P400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:水砂纸 粒度 P400
商品编号:A55780 P400
内容:50
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂纸宽度:230
砂纸长度:280
能够集尘:否

更多参数>>

应用
  • 适用领域:汽车、船舶制造行业,航空航天行业,汽车维修行业,木工行业,复合材料行业等
  • 适合材料:油漆,腻子,碳纤维、玻璃纤维复合材料等

规格
磨料:碳化硅
结合剂:树脂
背基:C级乳胶纸
植砂方式:密植砂

技术说明
WPF PRO是一款专为湿磨应用而研发的产品,采用了最新的植砂技术,打磨痕迹更加均匀一致。全新的C级乳胶纸不易破损,湿打磨时不卷曲,便于人工操作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加