咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨盘 砂轮?×砂轮厚度 100X4 mm
商品编号
A56011 100X4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:打磨盘 砂轮?×砂轮厚度 100X4 mm
商品编号:A56011 100X4
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
孔直径:16.0
磨料缩写:A
磨料:普通刚玉(A)
砂轮厚度:4.0
砂轮直径:100
为材料优化:不锈钢 | 钢 | 钢
最大圆周速度:80
推荐的攻角:20-30
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
通用:有条件适用
INOC:有条件适用

更多参数>>

规格
A24P-BF。

技术说明
孔径Ø16mm。

技术说明
强劲的粗加工砂轮,广泛适用于不锈钢和钢件,磨削性能和使用寿命俱佳。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加