咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装配用座凳,车间用座凳 人造皮表面
商品编号
965655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:装配用座凳,车间用座凳 人造皮表面
商品编号:965655
深度:435
重量:10.8
椅面宽度:450
带有停车制动器的导向轮的数量:2
产品类别:力学座椅
高度:480
杂物箱宽度:395
不带停车制动器的导向轮的数量:2
宽度:450
霍夫曼孔壁网格板:9×9
轮子直径:100
带靠背:否

更多参数>>

技术说明

轻便且稳定的装配用矮凳,带有直径 100 mm 的大尺寸滚轮(4 个导向轮,其中 2 个配有停车制动器)。带有侧部带孔挂板,用于安装来自组别 95 的穿孔板附件和来自组别 96 的周转箱。
带有尺寸为 352×395 mm(宽 x 深)的实用储物格。硬质泡沫刻模最佳适配规格尺寸 6×10G(2 件)。
座椅衬软垫外覆人造皮。
颜色

银色粉末喷涂。
颜色
银色粉末喷涂。

技术说明
轻便且稳定的装配用矮凳,带有直径 100 mm 的大尺寸滚轮(4 个导向轮,其中 2 个配有停车制动器)。带有侧部带孔挂板,用于安装来自组别 95 的穿孔板附件和来自组别 96 的周转箱。
带有尺寸为 352×395 mm(宽 x 深)的实用储物格。硬质泡沫刻模最佳适配规格尺寸 6×10G(2 件)。
座椅衬软垫外覆人造皮。

技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加