咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
陶瓷砂带 粒度 P60
商品编号
A55842 P60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:陶瓷砂带 粒度 P60
商品编号:A55842 P60
规格:10x 330
内容:5
有效研磨、自冷却的涂层:否

更多参数>>

应用
  • 适用领域:汽车、船舶制造行业,五金家具,木工行业,机械、铸造行业等
  • 适合材料:不锈钢,碳钢,有色金属,木工,碳纤维、玻璃纤维复合材料等
  • 适合应用:各种角落、不规则面、缝隙、边缘的打磨、除锈、去毛刺和焊疤去除等

规格
磨料:陶瓷
结合剂:树脂
背基:布基
植砂方式:半开放植砂

技术说明
采用高品质的陶瓷磨料,具有很高的切削效率和耐磨性。表面有耐高温涂层,可以有效降低打磨区域的温度,防止工件灼伤。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加