咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手持式涂层测厚仪 型号 9439 mm
手持式涂层测厚仪 型号 9439 mm
商品编号
A49542 9439
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手持式涂层测厚仪 型号 9439 mm
商品编号:A49542 9439
宽度:50.5
数据存储:500 组
显示屏:带背光的矩阵LCD 屏幕
精度:0 ~ 100μm: ±2μm ,101 ~ 1250μm: ≤ ±2.5 %
重量:110
高度:29
长度:150

更多参数>>

供货范围
主机*1、基准块、校准片、1.5V AAA 电池、操作手册,检测报告、塑盒

技术说明
快速单手操作。将仪器放在试样上即可快速测出涂层厚度。
  • 紧凑式外观设计,带内置集成测头
  • 无需校准即可立即测量
  • 磁感应测量,测量磁性基体上的非磁性涂层
  • 最多可存储500 组测量数据
  • 无需校准即可立即测量
  • 单点校准功能,操作简便
  • 统计功能
  • CE认证

技术说明
测量范围:0~1250μm (0 ~50 mil)
读数值:0 ~ 999μm: 0.1μm, ≥1000μm: 1μm

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加