咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
坐/立辅助设备,PU 泡沫材料 带底脚滑垫和踏脚环
商品编号
965422
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:坐/立辅助设备,PU 泡沫材料 带底脚滑垫和踏脚环
商品编号:965422
标准

DIN 68877
应用

实现了站和坐的理想组合。适用于站立工位或者坐着作业的工位,或者既需要站着又需要坐着作业的工位。
坐站辅助机构,配套滑动底脚 − 适用于 720 毫米−1000 毫米的作业高度。
技术说明

铝合金五叉支脚(⌀ 600 mm)。通过气压弹簧实现无级高度调节。椅面采用 SoftTouch PU 泡沫材料,带有波纹。柔软舒适而又稳固,波纹确保空气流通(透气)。符合人体工学的靠背(高度 190 mm)保证正确的坐姿。PU 泡沫材料,柔软、舒适、可擦拭。
技术参数
高度调整范围
510mm - 780mm
椅子承重
120kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加