咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大跨度基础货架
商品编号
990870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度/搁板宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990870 1981/1536
990870 1981/1841
990870 1981/2146
990870 1981/2450
990870 2438/1536
990870 2438/1841
990870 2438/2146
990870 2438/2450
990870 3048/1536
990870 3048/1841
990870 3048/2146
990870 3048/2450
储物层数量,刨花板
储物层材料
客户自行安装
宽度
搁板 宽度
搁板深度
深度
货架宽度
货架板宽度 = 搭建尺寸
货架板承重量
货架深度
货架结构
货架高度
高度
4
刨花板
1536mm
1536mm
773mm
773mm
1536mm
1536mm
640kg
773mm
基础货架
1981mm
1981mm
4
刨花板
1841mm
1841mm
773mm
773mm
1841mm
1841mm
720kg
773mm
基础货架
1981mm
1981mm
4
刨花板
2146mm
2146mm
773mm
773mm
2146mm
2146mm
620kg
773mm
基础货架
1981mm
1981mm
4
刨花板
2450mm
2450mm
773mm
773mm
2450mm
2450mm
500kg
773mm
基础货架
1981mm
1981mm
4
刨花板
1536mm
1536mm
773mm
773mm
1536mm
1536mm
640kg
773mm
基础货架
2438mm
2438mm
4
刨花板
1841mm
1841mm
773mm
773mm
1841mm
1841mm
720kg
773mm
基础货架
2438mm
2438mm
4
刨花板
2146mm
2146mm
773mm
773mm
2146mm
2146mm
620kg
773mm
基础货架
2438mm
2438mm
4
刨花板
2450mm
2450mm
773mm
773mm
2450mm
2450mm
500kg
773mm
基础货架
2438mm
2438mm
4
刨花板
1536mm
1536mm
773mm
773mm
1536mm
1536mm
640kg
773mm
基础货架
3048mm
3048mm
4
刨花板
1841mm
1841mm
773mm
773mm
1841mm
1841mm
720kg
773mm
基础货架
3048mm
3048mm
4
刨花板
2146mm
2146mm
773mm
773mm
2146mm
2146mm
620kg
773mm
基础货架
3048mm
3048mm
4
刨花板
2450mm
2450mm
773mm
773mm
2450mm
2450mm
500kg
773mm
基础货架
3048mm
3048mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:大跨度基础货架
商品编号:990870 3048/1536
提示

  • 只能以基础货架的形式交付,没有加装货架。必要时,可以通过连接器(包括在交货范围内),将 2 个或者多个基础货架相互紧固地连接成一排。
  • 自由弯折长度(K)不得超过 100 mm。允许的区域载荷必须以该层搁板的比例为幅度降低。
  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

颜色

支架类似于 RAL 5017 交通蓝色,横梁类似于 RAL 2004 橙色带粉末涂层。
应用

体积大的物品的存放。仓储货物可以从两面放入货架或者从货架上取下。使用和组装都非常简单方便。
技术说明

配有 16 毫米厚的刨花板。货架隔板的高度可以以 38 毫米为单位进行调整。通过型材上的悬挂槽孔,可以实现快速的组装,无需螺钉。最大单格承重量:高达 720 kg,最大单层承重量:高达 3200 kg。
描述

安装尺寸:
础货架:公称尺寸 = 外尺寸,单位:mm
框架总深度:公称尺寸 = 外尺寸,单位:mm
技术参数
装配方式
搁架
颜色选项
RAL 5010, 2004
高度调整单位尺寸
38mm
平板厚度
16mm
属性
储物层数量,刨花板
4
储物层材料
刨花板
客户自行安装
宽度
1536mm
搁板 宽度
1536mm
搁板深度
773mm
深度
773mm
货架宽度
1536mm
货架板宽度 = 搭建尺寸
1536mm
货架板承重量
640kg
货架深度
773mm
货架结构
基础货架
货架高度
3048mm
高度
3048mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加