咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刨花版配套提供托架
商品编号
991428
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991428 1100/50
厚度
托架数量
材料
深度
配套适用的横梁深度
配套适用的货架深度
长度
38mm
4
刨花板
975mm
50mm
1100mm
2700mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:刨花版配套提供托架
商品编号:991428 1100/50
颜色

近似 RAL 2004 橙色,粉末涂层。
提示

即使是在操作堆垛机不够精准的情况下,由于支承上和横梁齐平的刨花板,使得货架板仍然会保持固定。
技术说明

38 mm 厚的刨花板配有托架,承重量可达 2762 kg。刨花板和横梁保持齐平。
属性
厚度
38mm
托架数量
4
材料
刨花板
深度
975mm
配套适用的横梁深度
50mm
配套适用的货架深度
1100mm
长度
2700mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加