咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服 Tychem C 尺码 M
商品编号
A09836 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:连体防护服 Tychem C 尺码 M
商品编号:A09836 M
透气:否
带涂层:否
DIN 32781(防农药):否
一次性套装:否
EN 1073-2(防放射性颗粒):否
EN 1149-5(抗静电):否
EN 14126(防病毒):否
颜色:黄色
用于改善颗粒及液体防护性能的搭接线缝:否
带风帽:否
抗拉:否
不含硅树脂:否

更多参数>>

适用于
化工、工业清洗和维保、危险品处置、疾病及灾难控制等行业。

技术说明
Tychem® C连体防护服可针对多种无机化学品和生物危害,内层防静电处理,提供3-B、4、5 和 6 类防护,同时兼具穿着轻便和舒适性。典型可防护物质: 多种高浓度无机化学品(如浓硫酸、氢氧化钠溶液等)、多种生物制剂(如体液、血液、血生病原体等)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加