首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
防护服
警示服
防火服和焊工防护服
热防护服
多制式服装
一次性防护服
化学品防护围裙
一次性防护服
连体防护服 Tyvek 尺码 3XL
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
连体防护服 Tyvek 尺码 3XL
商品编号
A09835 3XL
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
DUPONT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
警示服
防火服和焊工防护服
热防护服
多制式服装
一次性防护服
化学品防护围裙
同类其他品牌
HOLEX/好力士
Kimberly-Clark/金佰利
DUPONT
Ansell
最近浏览
清空
连体防护服 Tyvek 尺码 3XL
¥40.68 元
起
纽扣电池 / 特种电池 电池类型 LR41
¥14.31 元
起
纽扣电池/特种电池 国际通用尺寸 CR2025
¥8.90 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:连体防护服 Tyvek 尺码 3XL
商品编号:A09835 3XL
透气:是
带涂层:否
DIN 32781(防农药):否
一次性套装:否
EN 1073-2(防放射性颗粒):否
EN 1149-5(抗静电):否
EN 14126(防病毒):否
颜色:白色
用于改善颗粒及液体防护性能的搭接线缝:否
带风帽:否
抗拉:否
不含硅树脂:否
更多参数>>
适用于
化工、油漆喷涂、农药喷涂、机械维修等行业。
技术说明
Tyvek
®
特卫强
®
连体防护服集防护性、耐用性和舒适性于一体,经防静电处理,特别适用于粉尘暴露防护(5类),以及水基化学品气溶胶防护(6类)。
典型可防护物质: 细小粉尘、液体气溶胶,具体包括铅、石棉、霉菌粉尘,玻璃纤维,油漆喷雾,消毒剂/杀虫剂喷雾等。
光滑的表面拒液拒尘。
不易脱屑。
耐磨耐撕裂,十分坚固。
手感柔软,非常轻便、柔顺。
极佳的透气透湿性,穿着舒适。
规格参数
透气
是
带涂层
否
DIN 32781(防农药)
否
一次性套装
否
EN 1073-2(防放射性颗粒)
否
EN 1149-5(抗静电)
否
EN 14126(防病毒)
否
颜色
白色
用于改善颗粒及液体防护性能的搭接线缝
否
带风帽
否
抗拉
否
不含硅树脂
否
男女通用尺码
3XL
可密封的拉链盖
否
系列
Tyvek®
产品类别
连体防护服
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订