咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耳塞 带线 Max-30 规格 100
商品编号
A09747 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:耳塞 带线 Max-30 规格 100
商品编号:A09747 100
制造商 ID:Max-30
内容:100
绳子颜色:蓝色
耳塞材料:聚氨酯
SNR 值(降噪值):33
系列:Max

更多参数>>

技术说明
Max耳塞。
  • 广泛使用的PU发泡耳塞。
  • 钟型设计,保证了佩戴的舒适度。
  • 改进设计,佩戴更加方便,并且不易脱落。
  • 光滑的耳塞表面,抗油性的设计,可防止污垢累积透,完美呈现视觉效果。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加