首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
眼部防护
安全眼镜
视力矫正防护眼镜
全视野目镜
焊工眼镜
眼部防护配件
安全眼镜
防护眼镜 100110 型号 CLEAR
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
防护眼镜 100110 型号 CLEAR
商品编号
A09620 CLEAR
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Honeywell
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
安全眼镜
视力矫正防护眼镜
全视野目镜
焊工眼镜
眼部防护配件
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
3M
Honeywell
uvex®
UNIVET
DELTA/代尔塔
BASTO/邦士度
最近浏览
清空
防护眼镜 1007506 型号 CLEAR
¥65.65 元
起
防护眼镜 100110 型号 CLEAR
¥14.81 元
起
2D 手持式扫描仪 型号 1950GHD
¥4084.10 元
起
呼吸面罩套装,折叠式 4000 系列 过滤器 P3V
¥631.30 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:防护眼镜 100110 型号 CLEAR
商品编号:A09620 CLEAR
制造商 ID:100110
紫外线防护:标准
更多参数>>
技术说明
Honeywell亚洲款防护眼镜系列,专为亚洲人脸型设计,符合中国GB及美国ANSI标准。
透明防雾镜片,完美呈现视觉效果。
阻隔99%紫外线,有效防护。
防刮擦功能,坚固耐用。
技术说明
防护眼镜S200A。
经典款型,让其在佩带时自信自如。
透明镜片,完美呈现视觉效果。
规格参数
制造商 ID
100110
紫外线防护
标准
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订