咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
框柱
商品编号
990420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990420 800
990420 1000
990420 1200
990420 2000
990420 2400
深度
高度
325mm
800mm
325mm
1000mm
325mm
1200mm
325mm
2000mm
325mm
2400mm
销售价 数量
 
651.83
709.86
786.67
1032.92
1352.79

商品详情

商品名称:框柱
商品编号:990420 800
技术说明

带有悬挂槽孔,间隔 40 mm,并且两端带有塑料端帽。
应用

用于基本货架和扩展货架。
颜色

亮蓝色 RAL 5005,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
40mm
属性
深度
325mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加