咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大容量垃圾桶
商品编号
987802
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
987802 80
987802 120
987802 240
987802 360
DIN EN 标准规定的有效承重量
体积公差
容积
宽度
标称容量
深度
轮子直径
重量
高度
40kg
-5l - 18l
80l
448mm
80l
514mm
200mm
10.5kg
932mm
48kg
-6l - 8l
120l
480mm
120l
555mm
200mm
10.5kg
1005mm
96kg
-5l - 15l
240l
585mm
240l
740mm
200mm
14.9kg
1100mm
144kg
-40l - 20l
360l
665mm
360l
880mm
200mm
18.6kg
1115mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:大容量垃圾桶
商品编号:987802 80

技术说明

锥状大容量塑料垃圾桶。上边缘带起稳定作用的加筋。顶盖上有一圈冷凝水滴漏槽。顶盖上的握柄采用倾斜设计,方便操作。4 重铰链(规格尺寸 80:2 重铰链),铰接螺栓带保险装置。加强型底板配有获得专利的轴结构。稳定的外置行走机构,配备经过加固的耐用滚轴和轻便的滚轮。顶盖结构带可降噪的开口,满足欧盟指令 2000/14 有关噪音防护的要求。
标准

DIN EN 840-1、5 和 6。

技术说明
容器稳定性通过特别的底板设计以及一体式转轴轮廓得到了提高。
技术参数
颜色
绿色
属性
DIN EN 标准规定的有效承重量
40kg
体积公差
-5l - 18l
容积
80l
宽度
448mm
标称容量
80l
深度
514mm
轮子直径
200mm
重量
10.5kg
高度
932mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加