咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业擦拭纸 大卷式 规格 L30
商品编号
A08920 L30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工业擦拭纸 大卷式 规格 L30
商品编号:A08920 L30
适合于清洁:否
颜色:黄色
湿润:否
适合于支架/分配器:A08919
通过与食品接触的认证:否
产品类别:擦拭纸巾

更多参数>>

特征
如布般的手感。
高强度,同时具有足够的柔软度。

推荐
强度增强两倍的擦拭纸,同时保持较低克重。适用于各种常规清洁擦拭,保养工作的擦拭,以及产线上的擦拭。

规格
单张尺寸:240×400

供货范围
2卷,每卷420张。

技术说明
WYPALL*工业擦拭纸专业针对工业及个人擦拭,用途广泛。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加