咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业擦拭纸 大卷式 规格 L40
商品编号
A08920 L40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工业擦拭纸 大卷式 规格 L40
商品编号:A08920 L40
适合于清洁:否
颜色:白色
湿润:否
适合于支架/分配器:A08919
通过与食品接触的认证:否
产品类别:擦拭纸巾

更多参数>>

特征
先进的DRC(双重)技术,可使擦拭纸内层如海绵一般迅速吸收各种液体。
如棉布般的柔软手感。

推荐
几乎满足所有工业擦拭,从大量溅液漏液的擦拭,机械设备擦拭,到个人面部、手部的擦拭。

规格
单张尺寸:318×340

供货范围
1卷750张。

技术说明
WYPALL*工业擦拭纸专业针对工业及个人擦拭,用途广泛。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加