咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动断线机 SC
商品编号
A08801 SC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自动断线机 SC
商品编号:A08801 SC
宽度:360
重量:18
高度:231
长度:302
电源电压_范围起始:100.0
电源电压_范围结束:240.0

更多参数>>

技术说明
镀钛高速钢刀片,提供长期提供稳定、高质量断线效果。
降低人工操作导致的失误率,减少生产成本,总成本低于人工方案。
本地控制使用彩色触摸屏,显示清晰、直观,操作方便。
另有组网接口,与上位机通讯,进行远程操作与监控。
可处理最大外径8mm,可切断软导线0.08 - 10 mm2,可切断硬导线0.08 - 2.5 mm2。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加