咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耶鲁 双速电动葫芦CPVF10-8起升高度3米载重1T起升速度8/2/米/分
商品编号
A08772 CPVF10-8-3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:耶鲁 双速电动葫芦CPVF10-8起升高度3米载重1T起升速度8/2/米/分
商品编号:A08772 CPVF10-8-3
自动末端切断:否
可调式滑动离合器:否
重量:59.0
升降速度:8/2
负载能力:1000
链条数:1
正常举升高度:3.0

更多参数>>

技术说明
产品特性:
1)优化设计的外壳结构散热性能更佳,有利于降温;
2)制动器采用更加安全的常闭式结构,只有在通电情况下通过电磁线圈的动作才可以打开弹簧的制动压力,即使在突然断电的情况下也可以保证重物不会发生自由滑落;
3)电机的防护等级为IP55,控制手柄的防护等级为IP65,采用对人体更加安全的42V低压控制;
4)机体采用新式的悬挂柄可以减少净空尺寸,适合空间比较紧凑的工作环境,导轨装置采用抗磨损的聚氨酯涂层纤维;
5)齿轮机构采用油浸式润滑,精加工硬齿面螺旋齿轮传动提供更平稳的运行并延长齿轮的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加