咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Yale/耶鲁 手推小车 HTP-A售卖规格:1台 HTP-A3000
商品编号
A08775 HTP-A3000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Yale/耶鲁 手推小车 HTP-A售卖规格:1台 HTP-A3000
商品编号:A08775 HTP-A3000
负载能力:3000
重量:36.0

更多参数>>

规格
工字钢宽度-A:74-220mm

技术说明
产品特性:
1)轮子侧面最大设计倾斜度可达14%,封闭型的轴承及预润滑的机械钢轮保证了优异的滚动特性;
2)通过旋转中央环形负载棒可以进行调整葫芦的位置,以此确保葫芦在小车的中心位置,不会向左或向右偏离;
3)小车和吊夹的最低安全破断系数为5:1;
4)产品均通过过载检测,随产品一同提供检测证书和使用操作手册,手册内含EC声明。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加