咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耶鲁 变频电动葫芦YJL VFD 1-16载重1000kg速度4/1.3米/分
商品编号
A08766 1-16-6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:耶鲁 变频电动葫芦YJL VFD 1-16载重1000kg速度4/1.3米/分
商品编号:A08766 1-16-6
自动末端切断:否
可调式滑动离合器:否

更多参数>>

技术说明
产品特性:
1)采用铝制外壳和绝缘F级马达,双频变速确保平稳启动与停止,可实现多段速度,速度可在范围内任意设置;
2)紧凑型高精度铝本体设计,外壳符合NEMA 3R标准;
3)24V标准控制电压和IP65防护等级的控制手柄,转为重工业设计的交流盘制动器,运行可靠;
4)可搭配手动小车或单双速电动小车。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加