咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耶鲁 手扳葫芦 Yalehandy 500起升高度1.5米载重500kg链条数1
商品编号
A08754 0.5/1-1.5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:耶鲁 手扳葫芦 Yalehandy 500起升高度1.5米载重500kg链条数1
商品编号:A08754 0.5/1-1.5
重量:3.0
链条数:1
正常举升高度:1.5
负载能力:500
人工加力情况下的预张紧力(50 daN):25

更多参数>>

技术说明
产品特性:
1)悬挂装置和载重吊钩由抗老化、高强度合金钢制成,吊钩带有牢固的安全锁扣,可自由旋转360°;
2)符合人体工学设计的手柄使此产品易于操作,封闭式设计可保护内部部件不受污染;
3)圆盘式负载制动器的所有部件均由高品质材料制成,且防腐蚀。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加