咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耶鲁 手拉葫芦带手推式小车YLITP 1000 A 起升高度3米载重1000kg
商品编号
A08732 ITP1A-3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:耶鲁 手拉葫芦带手推式小车YLITP 1000 A 起升高度3米载重1000kg
商品编号:A08732 ITP1A-3
链条数:1
负载能力:1000
正常举升高度:3.0

更多参数>>

规格
工字钢宽度:50-180mm

技术说明
产品特性:
1)额定载荷5t以下的小车可以设置为两种基本标准规格,A型小车适合最大宽度180毫米的工字钢,同时可以方便的转换为B型(适合最大宽度300毫米的工字钢);
2)小车标准配置防倾斜及防坠落装置,小车车轮设计保证最大的轨道贴合面,而采用了润滑处理的密闭滚珠轴承保证了车轮的良好运行。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加