咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX麻花钻套装 HSS 编号 114000,带工具盒
商品编号
115000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
115000 1-6
115000 1-10
115000 1-10,5
115000 1-10C
115000 1-13
115000 1-13KB
115000 6-10
刀柄
底孔直径
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
圆柱形刀柄
51
0.1mm
1mm - 6mm
2
圆柱形刀柄
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
3.3; 4.2; 6.8; 10.2mm
24
0.5mm
1mm - 10.5mm
2
圆柱形刀柄
150
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
25
0.5mm
1mm - 13mm
2
圆柱形刀柄
3.3; 4.2; 6.8; 10.2mm
29
0.5mm
1mm - 13mm
2
圆柱形刀柄
41
0.1mm
6mm - 10mm
2
销售价 数量
 
817.73
487.12
788.34
2886.63
826.28
876.62
2011.59

商品详情

商品名称:HOLEX麻花钻套装 HSS 编号 114000,带工具盒
商品编号:115000 6-10

技术说明

由 DIN 338 麻花钻组成。
轧制,标准螺旋角、钻芯厚度和钻芯锥度。
整体轧制而成,因此韧性更好。适用于振动大的钻孔工作,例如:手电钻。经济型。

技术参数
型号
N
顶角
118degrees
公差,公称直径
h8
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
内冷式
属性
刀柄
圆柱形刀柄
底孔直径
钻头数量
41
钻头直径间隔
0.1mm
钻头范围
6mm - 10mm
齿数 Z
2
应用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加