咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于放置 200 升圆桶的收集槽 带镀锌网格
商品编号
981425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981425 2X200
981425 4X200
宽度
承重量
收集槽容量
油桶容量
深度
重量
铣刀数量
高度
865mm
760kg
220l
200l
1245mm
31kg
2
350mm
1235mm
950kg
255l
200l
1235mm
37kg
4
275mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:用于放置 200 升圆桶的收集槽 带镀锌网格
商品编号:981425 4X200
技术说明

带有底槽,因而可以直接用叉车进行搬运。运输时收集槽必须排空。
标准

柏林 DIBt 的一般施工监理许可以及合格声明。
应用

允许存放可燃物质(适用于德国)。
技术参数
存储
允许存放可燃物 禁止存放腐蚀性物料 存放破坏环境的物料 存放水污染等级为 1-3 级的物料 -
属性
宽度
1235mm
承重量
950kg
收集槽容量
255l
油桶容量
200l
深度
1235mm
重量
37kg
铣刀数量
4
高度
275mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加