咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
堆垛运输箱 涂漆
商品编号
963385
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963385 2
公称尺寸,宽度
公称尺寸,深度
型号
堆垛负荷
容积
宽度
带滚轮的 4 面堆垛边
手柄种类
承重量
材料
深度
颜色
高度
300mm
450mm
2
1200kg
24.9l
321mm
手柄
120kg
钢板
479mm
蓝灰色涂装
200mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
长 × 宽:
数量:

商品详情

商品名称:堆垛运输箱 涂漆
商品编号:963385

技术说明

钢板材质,适合重载应用。
可以进行堆垛。
堆垛边沿采用卷边设计,十分稳定。
蓝灰色涂装。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加