咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
收集槽,用于 1000 升 IBC 带镀锌网格
商品编号
981460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981460 2X1000
IBC 容量
宽度
承重量
收集槽容量
深度
高度
1000l
2530mm
4000kg
1000l
1320mm
580mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:收集槽,用于 1000 升 IBC 带镀锌网格
商品编号:981460 2X1000
标准

柏林 DIBt 的一般施工监理许可以及合格声明。
应用

能够安全可靠地存放 IBC(中型散装容器)和 KTC(立方柜式容器)容器。用来存放对水体具有污染性的液体(GHS 分类 1 − 4)。特别耐抗酸碱和油类的侵蚀。根据 IBC/KTC 自身的自重,适用于比重最大 1800 kg/mm3 的液体。
不允许存放可燃物质(针对德国)。
技术说明

采用聚乙烯材质 − 重量轻,能够耐抗风雨,坚固结实。
技术参数
存储
存放破坏环境的物料 允许存放可燃物 禁止存放腐蚀性物料 存放水污染等级为 1-3 级的物料 -
属性
IBC 容量
1000l
宽度
2530mm
承重量
4000kg
收集槽容量
1000l
深度
1320mm
高度
580mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加