咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
收集槽,用于 1000 升 IBC 带 PE 覆面
商品编号
981445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981445 1X1000
981445 2X1000
IBC 容量
仓位的单位承重量
宽度
收集槽容量
深度
重量
高度
1000l
2000kg
1430mm
1000l
1430mm
96kg
970mm
1000l
2000kg
2280mm
1000l
1430mm
141kg
720mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:收集槽,用于 1000 升 IBC 带 PE 覆面
商品编号:981445 2X1000
技术说明

采用聚乙烯材质 − 重量轻,能够耐抗风雨,坚固结实。
标准

柏林 DIBt 的一般施工监理许可以及合格声明。
应用

能够安全可靠地存放 IBC(中型散装容器)和 KTC(立方柜式容器)容器。用来存放对水体具有污染性的液体(GHS 分类 1 − 4)。特别耐抗酸碱和油类的侵蚀。根据 IBC/KTC 自身的自重,适用于比重最大 1800 kg/mm3 的液体。
不允许存放可燃物质(针对德国)。
技术参数
存储
允许存放可燃物 存放破坏环境的物料 存放水污染等级为 1-3 级的物料 禁止存放腐蚀性物料 -
属性
IBC 容量
1000l
仓位的单位承重量
2000kg
宽度
2280mm
收集槽容量
1000l
深度
1430mm
重量
141kg
高度
720mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加