咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小容量容器槽,塑料
商品编号
981350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981350 18
981350 50
宽度
宽度,内部
收集槽容量
材料
浇铸辅助工具
深度
深度,内部
重量
高度
高度,内部
560mm
530mm
18l
PE
430mm
380mm
0.8kg
80mm
80mm
880mm
800mm
50l
PP
600mm
520mm
2.05kg
100mm
100mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:小容量容器槽,塑料
商品编号:981350 50
应用

用作防漏槽,用于清洁作业等。
技术说明

小容量的塑料槽盆,能够耐抗酸,碱,油等介质,重量轻,坚固耐用。
提示

没有获得 DIBt 许可的槽体。请留意具体国家和地区在许可、收集量等方面的规定和条例。
技术说明
采用黑色 PP 材质的收集槽。槽体的一角带有辅助机构,便于倾倒液体。
属性
宽度
880mm
宽度,内部
800mm
收集槽容量
50l
材料
PP
浇铸辅助工具
深度
600mm
深度,内部
520mm
重量
2.05kg
高度
100mm
高度,内部
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加