咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆吊带,褐色6000KG 单层 使用长度 3 m
商品编号
A08682 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆吊带,褐色6000KG 单层 使用长度 3 m
商品编号:A08682 3
颜色:褐色
使用长度:3.0
吊索宽度:180
承载能力,单头,打结,WLL:4800
承载能力,双头,WLL,不超过 7°:12000
承载能力,单头,直型,WLL:6000
承载能力,双头,WLL,7° ? 45°:8400
承载能力,双头,WLL,45° ? 60°:6000
产品类别:起重带

更多参数>>

技术说明
耐抗性极好的圆形吊带(EN1492), 带耐磨损的单面保护层。安全系数7倍。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加