咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四腿链条索具 配调节器 使用长度 3 m
商品编号
A08663 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:四腿链条索具 配调节器 使用长度 3 m
商品编号:A08663 3
链条直径:10
使用长度:3.0
承重量 WLL β = 0° – 45°:6700
承重量 WLL β = 45° – 60°:4750
产品类别:吊链

更多参数>>

提示
使用长度可按照客户要求订制,请另询。标准索具末端配备羊角吊钩,也可以按照客户要求选配。

技术说明
80级链条组合索具,按照欧洲标准DIN EN818-4生产,抗拉强度高、抗磨损、并可选配不同的吊钩,安全系数4倍。
●按照不同吊装方式链条可选单腿、双腿、三腿和四腿。
●链条长度可选固定式或可调式(可调式配链条调节器)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加