咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全柜 Q-Classic(型号 30)
商品编号
981035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981035 600
981035 1200
孔板数量
存储搁板数目
宽度
底部收集槽容积
底部收集槽数量
搁板承重量
有效宽度
有效深度
有效高度
深度
重量
高度
1
3
564mm
22l
1
75kg
450mm
519mm
1626mm
620mm
164kg
1947mm
1
3
1164mm
33l
1
75kg
1050mm
519mm
1626mm
620mm
274kg
1947mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:安全柜 Q-Classic(型号 30)
商品编号:981035 600
供货范围

柜体配有 3 块搁板、孔板和底部收集槽(带有塑料涂层),1 份服务手册。
标准

DIN EN 14470-1,通过了型式检验(燃烧室测试),耐火时间 30(满足 TRGS 510 附录 3 的消防等级要求)。
应用

在作业区域存放少量的危险品。
技术说明

柜体采用带有三聚氰胺树脂涂层的特种耐火板,柜门正面为钢板材质。
  • 可以在32mm网孔板上接装格层板。
  • 地面收集槽(符合 StawaR)。
  • 带排气接头 (NW 75)。
  • 带异型半圆柱锁芯,可集成在房间锁具中。与 Hoffmann 锁闭系统不兼容。

带有易移动的底座。
提示

应定期(每年)由具备资质的人员对安全柜进行适当的维护保养,并且检查安全柜的功能性。
颜色

柜体为深灰色 RAL 7016,柜门 为亮蓝色 RAL 5005。
技术说明
单门
技术参数
颜色选项
主体 RAL 7016,正面 RAL 7035、1004、3020、5010、5005、...
高度调整单位尺寸
32mm
耐火能力
30min
属性
孔板数量
1
存储搁板数目
3
宽度
564mm
底部收集槽容积
22l
底部收集槽数量
1
搁板承重量
75kg
有效宽度
450mm
有效深度
519mm
有效高度
1626mm
深度
620mm
重量
164kg
高度
1947mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加